Beli pompa air kedalaman 20 m di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Shimizu Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Shimizu Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    Deskripsi:
    Semi jet pump Shimizu memiliki kapasitas maks 39 L/min-71 L/min, total head 30m-50m, daya hisap max 11m, Cocok untuk keperluan air kapasitas besar baik di rumahan, gedung , konstruksi dan industri
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00046.01
  2. Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Sumur Dalam)
    Mulai

    Rp2.699.900

    Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Sumur Dalam)
    Deskripsi:
    Jet pump PC sumur dalam Shimizu memiliki daya hisap yang lengkap 15-50m, total head max 33-100m,kapasitas flow 29-38 l/min, digunakan untuk rumahan bertingkat, gedung, dan daya dorong tinggi
  3. Shimizu Pump Water PS Series (Pompa Air)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp619.900

    Shimizu Pump Water PS Series (Pompa Air)
    Deskripsi:
    Jet pump sumur dangkal Shimizu hemat energi listrik memiliki kapasitas max 31lpm-60lpm, daya hisap max 9m, pekarangan, taman, gedung, dan rumah sangat cocok dengan tipe pompa ini.
  4. Shimizu Pump Booster Automatic (Pompa Dorong Otomatis)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.099.900

    Shimizu Pump Booster Automatic (Pompa Dorong Otomatis)
    Deskripsi:
    Automatic Booster Pump dengan spesifikasi head max 33m dan flowrate 40 L/m adalah pompa air dari brand Shimizu untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.
    atribut:
    • Outlet Pipe (inch): 1
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00046.01
  5. Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp3.199.900

    Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Shimizu pompa celup 3 inch memiliki tenaga motor yang lengkap dengan ukuran 0.5-1.5 HP, awet dan anti karat (SS 304), rumah gedung sangat cocok digunakan bahkan tempat kering
    atribut:
    • Phase (v): 220
    • Cable Diameter (mm²): 0.75
    • Cable Type: H05RN-F
    • Capacity (L/minute): 20|35|45
    • Electrical Voltage (V): 220-240
    • Suction Pipe (inch): 1
  6. Grundfos Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    Mulai

    Rp11.999.900

    Grundfos Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    Deskripsi:
    Grundfos pompa Air JPA memiliki flowrate kapasitas yang lengkap ukuran 4-8 m3/h sanagt handal dan hemat daya sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industri
    atribut:
    • Voltage: 1x220-240V
    • Pump Outlet: 1inch
    • Mains Fequency: 50Hz
    • Volume of Pressure Tank: 18L
  7. Honda Power Product Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)
    Mulai

    Rp6.599.900

    Honda Power Product Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirSebagai salah satu pompa yang paling mengesankan diantara Pompa Honda, Volume Air yang dihasilkan oleh WB20XN telah dirancang sesuai dengan keinginan pelanggan, apa pun aplikasi yang anda ingin pakai. Mesin GX160 Honda 4-Stroke yang menggerakan WB20XN memastikannya mudah dihidupkan, mudah digunakan, hemat bahan bakar, emisi rendah dan daya tahan lebih lama. - Pompa Air 2 inch untuk Berbagai Kebutuhan. - Mudah dihidupkan. - Mesin Honda OHV. - Irit Bahan Bakar. - Garansi 1 Tahun & Bersertifikat SNI.
    atribut:
    • Type: Self Priming, Centrifugal pump
    • Max. Suction Head Lift (m): 7.5
    • Air Cleaner: Semi Dry Type
    • Bore and Stroke (mm): 68x45
    • Compression Ratio: 8.5
    • Displacement (cm³): 163
    • Engine Type: 4-stroke, Overhead Valve Single Cylinder, inclined by 250
    • Fuel Consumption (L/hour): 1.4
    • Fuel Tank Capacity (L): 3.1
    • Fuel Used: Unleaded Gasoline (Oktan 86 or Higher)
    • Maximum Net Torque (N m): 10.3
    • Net Power Output (kW): 3.6
    • Oil Capacity (L): 0.58
  8. Shimizu Pump Water Non-Automatic Shallow Well (Pompa Sumur Dangkal)
    Mulai

    Rp809.900

    Shimizu Pump Water Non-Automatic Shallow Well (Pompa Sumur Dangkal)
    Deskripsi:
    Pompa PL-122 BIT merupakan pompa non otomatis yang masuk dalam kategori sumur dangkal. Pompa PL-122 BIT memiliki keunggulan sbb :Body Pompa Kuat dan Anti KaratTerbuat dari Material Plastik PP (Polypropylene)Instalasi mudahkarena menggunakan System Flange to Flange sehingga ketika pompa perlu diperbaiki atau diservice maka tidak perlu memotong pipa melainkan cukup dengan melepaskan baut pada ‘Flange’ yang ada pada pipa hisap dan pipa dorong sehingga pompa bisa langsung dibawa.Menggunakan Gulungan Motor 100% Kawat Tembagasehingga motor lebih kuat, tahan lama dan tidak mudah terbakar.Dilengkapi dengan Thermal Protectoryang berfungsi untuk mematikan arus listrik ketika motor overheat atau mengalami panas berlebih.Selain itu PL-122 BIT memiliki Total Head Maksimal 33 Meter & Kapasitas Air Besar Maksimal 36 liter/menit. Disaat Head 9 meter debit air yang dihasilkan 24 liter per-menit, dan pada saat head 22 meter debit air yang dihasilkan 10 liter per-menit.
    atribut:
    • Input (kW): 0.31
    • Head (m): 5|20
    • Capacity: 28|10
    • Maximum Suction (m): 9
    • Maximum Total Head (m): 33
    • Output Power (W): 125
    • Push Pipe (inch): 1 (25mm)
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00046.01
    • Suction Pipe (inch): 1 (25mm)
  9. Shimizu Pump Booster (Pompa Dorong)
    Mulai

    Rp1.699.900

    Shimizu Pump Booster (Pompa Dorong)
    Deskripsi:
    Booster Pump PLW-150 BIT merupakan Pompa Dorong yang memiliki Daya Hisap. Pompa PLW-150 BIT ini akan mendorong air dari tangki ke titik-titik keluaran air agar lebih stabil. Dan Pompa PLW-150 BIT ini bisa dipasang lebih tinggi dari tangki, karena memiliki daya hisap maksimal 8 meter.Fitur Pompa PLW-150 BIT ini adalah Dilengkapi Penstanbil Tekanan ( Pressure Control ), Pressure Switch, Small Tank, body pompa yang tahan karat (material POM), flange inlet & outlet yang terbuat dari bahan kuningan, Tatakan & Tudung Pompa untuk melindungi dari Hujan & Panas. Hal ini akan membuat kerja pompa lebih baik dan tahan lebih lama, serta gulungan motor yang terbuat dari 100% kawat tembaga.
  10. DAB Indonesia Semi Jet Pump Water (Pompa Jet)
    Mulai

    Rp1.799.900

    DAB Indonesia Semi Jet Pump Water (Pompa Jet)
    Deskripsi:
    DAB Indonesia memiliki range produk Pump Semi Jet (Pompa Air) yang lengkap dengan kapasitas flowrate 42-85 L/min sangat cocok digunakan pada rumahan, gedung, konstruksi dan industri
    atribut:
    • Suction Power (m): 11
    • Temperature (°C): 35
    • Type: Semi Jet
  11. Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp1.799.900

    Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Pompa celup dengan kapasitas flow maks 70-210 L/min, head 6-12m adalah pompa rendam dari Brand Shimizu untuk aquarium, industri, kolam, tangki dan rumahan
    atribut:
    • Power (V): 220 (50Hz)
    • Submerged Limit (m): 5
  12. Wasser Jet Pump for Deep Well (Pompa Sumur Dalam)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.999.900

    Wasser Jet Pump for Deep Well (Pompa Sumur Dalam)
    Deskripsi:
    Jet pump sumur dalam dari Wasser ini memiliki total head max 48-90m, tahan karat dan awet, cocok digunakan untuk kebutuhan rumahan dan gedung bahkan untuk keperluan industri
    atribut:
    • Input Pipe (inch): 1.25
  13. Wasser Pump Shallow Well PW Series (Pompa Sumur Dangkal)
    Mulai

    Rp869.900

    Wasser Pump Shallow Well PW Series (Pompa Sumur Dangkal)
    Deskripsi:
    Pompa sumur dangkal PW dengan total head max.45m, Current max. 1.5A-3A adalah pompa air pilihan dari Brand Wasser untuk kebutuhan sehari-hari, pekarangan, mesin cuci, kolam tanki dan gedung
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00074.01
  14. Grundfos Semi Jet Pump Stainless Steel (Pompa Jet)
    Mulai

    Rp7.599.900

    Grundfos Semi Jet Pump Stainless Steel (Pompa Jet)
    Deskripsi:
    Grundfos JPA adalah pompa semi jet/sumur dangkal yang dapat diaplikasikan juga untuk pressure booster (penambah tekanan) pada instalasi rumah anda. Produk ini dilengkapi dengan pompa JPA, Pressure Switch, Pressure Gauge (Manometer) dan Diaphragm Tank. Fungsi Pressure Switch membuat pompa menyala secara otomatis sesuai dengan permintaan. Diaphragm Tank memastikan tekanan yang terkontrol pada suplai air dan meringankan kerja pompa sewaktu kekurangan air/kekurangan air pada kebocoran. Dan lagi, Diaphragm Tank meningkatkan kerja sistem dengan mengkompensasikan tekanan yang berkurang sewaktu keran air dibuka, yang juga mengurangi masalah water hammer (tekanan air secara tiba-tiba). Aplikasi yang cocok: - Menghisap Air dari Sumur Dangkal (kurang dari 8 meter). - Menghisap dari bak penampungan bawah ke roof tank/instalasi. - Mendorong air dari roof tank ke instalasi.
    atribut:
    • Rated Voltage (V): 1 x 220-240
    • Liquid Temperature Range (°C): 0 to 35
    • Pumped Liquid: Water
    • Density (kg/m³): 998.2
    • Main Frequency (Hz): 50
    • Maximum Operating Pressure (bar): 8
  15. Wasser Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    Mulai

    Rp1.199.900

    Wasser Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    Deskripsi:
    Semi Jet Pumps (Pompa Sumur Dangkal) dengan spesifikasi total head 32-50 Meter adalah pompa air dari brand Wasser untuk kebutuhan kebutuhan industri dan bisnis anda.
    atribut:
    • Input Pipe (inch): 1
    • Output Pipe (inch): 1
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00074.01
  16. HCP Pump Submersible Sewage F Series (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)
    Mulai

    Rp4.799.900

    HCP Pump Submersible Sewage F Series (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirHCP memiliki range produk Submersible Sewage (Effluent Pump) yang lengkap dengan kapasitas 50-1200 lpm sangat cocok digunakan pada rumahan, kolam, aquarium, gedung, konstruksi dan industri
    atribut:
    • Number of Pole: 2P
  17. Wasser Pump Booster (Pompa Dorong)
    Mulai

    Rp999.900

    Wasser Pump Booster (Pompa Dorong)
    Deskripsi:
    Booster Pumps (Pompa Dorong) dengan spesifikasi total head 9-30 Meter dan flowrate 25-85L/Menit adalah pompa air dari Brand Wasser untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.
  18. Grundfos Pump Booster Inverter (Pompa Dorong)
    Mulai

    Rp35.999.900

    Grundfos Pump Booster Inverter (Pompa Dorong)
    Deskripsi:
    Grundfos CMBE adalah pompa inverter yang ringkas.Solusi pompa pendorong untuk berbagai macam aplikasi rumah tangga dan industri kecil. Pompa pendorong CME booster memastikan kenyamanan terbaik dengan memberikan tekanan yang konstan dalam kondisi beragamnya penggunaan air.Hanya dengan menekan tombol pengatur tekanan, maka tekanan akan meningkatkan atau menurun sesuai yang kita inginkan. Pompa CME booster sangat mudah instalasi.Tekanan konstanCME Booster selalu memberikan tekanan yang konstan.Desain yang kokoh Pompa terbuat dari bahan yang memastikan katahanaan terhadap korosi yang sangat baik. Rumah pompa, shaft dan impeller terbuat dari stainless stell berkualitas tinggi, sedangkan bagian lainnya dicat secara elektroforesis.Hemat energiPengatur frekuansi CME Booster yang menyesuaikan konsumsi daya sesuai dengan pemakaian air dapat menghemat penggunaan listrik hingga 40%.Aksesoris yang lengkap CME Booster memiliki five-way fitting yang memiliki non-return valve, pressure sensor, pressure gauge, dan koneksi tangki diafragma.Tidak bisingCME Booster beroperasi rendah suara, sekitar 55 desibel, yang secara signifikan lebih tenang daripada kebanyakan pompa saat ini tersedia dipasar.Interface yang mudah digunakanPanel kontrol pada pompa memiliki fitur interface yang mudah digunakan dengan indikator LED yang menunjukkan status operasional dan tombol untuk penyesuaian tekanan.Dry running protectionCME Booster akan berhenti beroperasi secara otomatis apabila terjadi kekosongan atau air habis.Thermal overload protectionCME Booster dilengkapi dengan thermal overload protection yang secara efektif memproteksi panas berlebih.
    atribut:
    • Head (max)(m): 65
  19. Leo Pump Semi Jet Pump Automatic Water Pump (Pompa Semi Jet)
    Mulai

    Rp4.799.900

    Leo Pump Semi Jet Pump Automatic Water Pump (Pompa Semi Jet)
    Deskripsi:
    AJm Jet Pump with High Flow. Application : - Our jet pump can be used to transfer clean water or other liquids similar to water in physical and chemical properties. - The pumps are suitable for lifting water from the well, garden irrigation, pressure boosting of running water, and supporting equipment etc.
    atribut:
    • Suction Power (m): 9
Daftar Harga pompa air kedalaman 20 m Terbaru October 2026
Shimizu Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)Rp1.299.900
Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Sumur Dalam)Rp2.699.900
Shimizu Pump Water PS Series (Pompa Air)Rp619.900
Shimizu Pump Booster Automatic (Pompa Dorong Otomatis)Rp1.099.900
Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)Rp3.199.900
Grundfos Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)Rp11.999.900
Honda Power Product Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)Rp6.599.900
Shimizu Pump Water Non-Automatic Shallow Well (Pompa Sumur Dangkal)Rp809.900
Shimizu Pump Booster (Pompa Dorong)Rp1.699.900
DAB Indonesia Semi Jet Pump Water (Pompa Jet)Rp1.799.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)